Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec B80S-SLIM Brückengleichrichter SO-4-SLIM 160V 1A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79297
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B80S-SLIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter in SMD-Bauform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
45 A
I(FSM) 60Hz:
50 A
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
B80S-SLIM
U(RRM):
160 V
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r) - Referenz:
160 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SO-4-SLIM
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Diotec, gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1315*
2 Tage
2300
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0766*
€ 0,1481*
2 Tage
960
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,198*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 15,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1315*
€ 0,1565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1204*
€ 0,1433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0993*
€ 0,1182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,1116
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,2875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.