| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S79262 Herst.-Nr.: B32652-A4224-J EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit sehr kleinen Abmessungen, selbstheilend Hohe Impulsfestigkeit, hohe Kontaktsicherheit für TV-S-correction, TV-Flyback und elektronische Vorschaltgeräte. Hinweise: Für einen Spannungshub USS < UN kann der Wert der zulässigen Flankensteilheit USS / t mit dem Faktor UN / USS multipliziert werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 12.5 mm | Länge: | 18 mm | Breite: | 7 mm | Nennspannung: | 400 V/DC | Typ: | B32652-A4224-J | Dielektrikum: | Polypropylen | Bauart: | radial bedrahtet | Toleranz ±: | 5 % | Material: | Epoxidharz | Elektr. Kapazität: | 0.22 µF | Anschluss: | Lötpins | RM: | 15 mm | Produkt-Art: | MKP-Folienkondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,46* | € 0,75* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,46* | € 0,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|