Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec KBPC10/15/2504FP Brückengleichrichter KBPC 400V 25A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79105
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC10/15/2504FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Im Epoxygehäuse mit Aluplatte.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
270 A
I(FSM) 60Hz:
300 A
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
KBPC10/15/2504FP
U(RRM):
400 V
Montageart:
Gehäuse
Sperrstrom I(r) - Referenz:
400 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
25 A
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
KBPC
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
12.5 A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
240
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 2,47*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 2,98*
1 Tag
299
1
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 3,80*
1 Tag
344
1
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.