Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexions-Lichtschranke GLV18-55/73/120 GLV18-55/73/120hellschaltend, dunkelscha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79066
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     GLV18-55/73/120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe

Features:
Kurze Bauform
4 Anzeige-LEDs
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Typ:
GLV18-55/73/120
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Polarisationsfilter
Lichtaustritt:
axial
Sendertyp:
LED Rot
Reichweite min. (im Freifeld):
0 m
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
4 m
Wellenlänge:
640 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
2 x PNP Antivalent
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,33*
€ 66,82*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,72*
€ 68,10*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,66*
€ 68,69*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 65,35*
€ 75,73*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,89*
€ 76,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 5,72*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,45*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,95*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
REF-H50
ab € 11,85*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,35*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.