Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec B250C5000A Brückengleichrichter SIL-4 600V 5A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79038
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B250C5000A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
150 A
I(FSM) 60Hz:
165 A
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
B250C5000A
U(RRM):
600 V
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrstrom I(r) - Referenz:
600 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
5 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SIL-4
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 600v, Diotec, gleichrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
519
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,72*
2 Tage
445
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,75*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,75*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.