Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Reflexions-Lichtschranke Set Rlk29-55/25/116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79037
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     RLK29-55/25/116-SET
EAN/GTIN:
     4016138455595
Suchbegriffe:
Lichtschranke
lichtschranke pepperl+fuchs
Reflexions-Lichtschranken-Set

Reflexions-Lichtschranke (Rotlicht, Polarisationsfilter) mit erhöhter Reichweite und wasserdichtem Gehäuse für Tor- und Schrankenanlagen. Besonders störunempfindlich im Betriebsfunk- und Handybereich. Fremdlichtunempfindlich, auch bei Energiesparlampen.

Technische Daten: Anschluss: Klemmraum · Ausführung: Reflexions-Lichtschranke m. Polarisationsfilter, Rotlicht · Ausgang (Ampere): Relaiskontakt 1 Wechsler · Betriebsspannung: 24 - 240 V DC/AC · Reichweite: 0 - 12 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Typ: RLK29-55/25/116-Set · Weitere technische Daten: Lichtart: Rot, Wechsellicht 640 nm · Schaltungsart: hellschaltend

Lieferumfang: Reflektor C110-2 (Ø 84 mm) · Haltewinkel.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: set lichtschranke, lichtschranke set, lichtschranke mit polfilter, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 79,53*
€ 85,52*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 75,66*
€ 85,62*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 89,22*
€ 112,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 79,53* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG