| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S78133 Herst.-Nr.: 622 000 072 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Laser-Ausrichthilfe kann einfach auf die Safetinex Sicherheits-Lichtvorhänge oder Mehrstrahl-Lichtschranken aufgeklemmt werden und erleichtert die Ausrichtung von Sender-/ Empfängereinheit über größere Distanzen. Insbesondere kommt dies bei der Verwendung von Umlenkspiegelsäulen zu tragen. Weitere Informationen: | | Typ: | YXL-0001-000 | Reichweite: | 50 m | Reichweite (max.): | 50 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,22* | € 168,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,75* | € 168,76* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 142,31* | € 175,52* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,86* | € 300,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|