Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex Umlenkspiegel 1 St. YXC-1960-M11 Anzahl Einzelspiegel: 1 Gesamt-Höhe: 1960mm Durchgeh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78131
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     605 000 684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umlenkspiegelsäule
Die robuste Umlenkspiegelsäule eignet sich für die einfache und solide Montage im Verbund mit Safetinex Sicherheitslichtvorhängen. Die Säule zeichnet sich durch patentgeschützte gefederte Stahl-Bodenplatten aus, welche nach mechanischen Stößen eine selbsttätige Positions-Rückstellung gewährleisten.
Lieferumfang:
Befestigungssatz für Bodenbefestigung
Weitere Informationen:
Typ:
YXC-1960-M11
Höhe Spiegel:
1874 mm
Einzelspiegel:
1
Gesamt-Höhe:
1960 mm
Besonderheiten:
Durchgehender Spiegel
Weitere Suchbegriffe: Contrinex, YXC-1960-M11, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 689,42*
€ 880,01*
Frei Haus
ab € 848,48*
€ 880,02*
€ 7,90*
ab € 853,55*
€ 885,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,01*
€ 1.047,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,35*
€ 963,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,77*
€ 876,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,42*
€ 820,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.