| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S78117 Herst.-Nr.: 605 000 673 EAN/GTIN: 4030641538477 |
| |
|
| | |
| In Kombination mit den Safetinex-Sicherheitslichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken ermöglicht das Nachschaltgerät die einfache und rasche Montage für den Schutzbetrieb in automatischen oder manuellen Wiederanlauf, sowie Mutingapplikationen oder Anwendungen mit Taktsteuerung. Das Gerät entspricht der höchsten Sicherheitsstufe SIL 3 gemäß IEC/EN 61508 sowie Kategorie 4 und PL e gemäß EN/ISO 13849-1. Weitere Informationen: | | Typ: | YRB-0330-242 | Sicherheitskategorie: | 4 | Performance Level: | PL e | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Kontaktart: | 3 Schließer | Betriebstemperatur (max.): | +50 °C | Betriebstemperatur (min.): | 0 °C | Produkt-Art: | Nachschaltgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 470,31* | € 550,27* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 485,22* | € 550,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 535,72* | € 606,60* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 574,58* | € 637,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|