Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex Befestigungssäule 1 St. YXC-1660-F00 Gesamt-Höhe: 1660mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78111
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     605 000 676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssäulen
befestigungssäulen
Die robuste Befestigungssäule eignet sich für die einfache und solide Montage von Safetinex Sicherheitslichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken. Die Säule zeichnet sich durch patentgeschützte gefederte Stahl-Bodenplatten aus, welche nach mechanischen Stößen eine selbsttätige Positions-Rückstellung gewährleisten.
Lieferumfang:
Befestigungssatz für Sicherheitsbarrieren + Befestigungssatz für Bodenbefestigung
Weitere Informationen:
Typ:
YXC-1660-F00
Höhe Aluprofil:
1574 mm
Gesamt-Höhe:
1660 mm
Weitere Suchbegriffe: Contrinex, YXC-1660-F00, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 256,85*
€ 280,20*
Frei Haus
ab € 256,86*
€ 280,21*
Frei Haus
ab € 302,74*
€ 329,59*
€ 7,90*
ab € 340,95*
€ 362,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,20*
€ 333,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
605 000 674
ab € 79,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.