Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B64290L45X830 B64290L45X830 Ferrit-Ringkern beschichtet Kabel-Ø (max.) 9mm (Ø) 17.2mm (auße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77852
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B64290L45X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring 2000nh
ferritring
tdk ferritring
Dieser wird in erster Linie als Impuls-, Breitband- und Symmetrieübertrager sowie Drosseln eingesetzt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Abm. Hinweis:
außen
Kabel-Ø (max.):
9 mm
Ausführung:
R16
Gewicht:
3.7 g
Durchmesser:
17.2 mm
Typ:
B64290L45X830
A L:
2770 nH
Besonderheiten:
beschichtet
Produkt-Art:
Ferrit-Ringkern
Weitere Suchbegriffe: TDK, 212-0869
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2350
5
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,99*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.