Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B64290L38X38 B64290L38X38 Ferrit-Ringkern beschichtet Kabel-Ø (max.) 6mm (Ø) 11mm (außen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77364
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B64290L38X38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
tdk ferritring
ferritring
Dieser wird in erster Linie als Impuls-, Breitband- und Symmetrieübertrager sowie Drosseln eingesetzt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Abm. Hinweis:
außen
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Ausführung:
R10
Gewicht:
0.9 g
Durchmesser:
11 mm
Typ:
B64290L38X38
A L:
4090 nH
Besonderheiten:
beschichtet
Produkt-Art:
Ferrit-Ringkern
Weitere Suchbegriffe: TDK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2999
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,57*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.