Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B64290L38X830 B64290L38X830 Ferrit-Ringkern beschichtet Kabel-Ø (max.) 5mm (Ø) 10mm (außen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77343
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B64290L38X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
tdk ferritring
ferritring
Dieser wird in erster Linie als Impuls-, Breitband- und Symmetrieübertrager sowie Drosseln eingesetzt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Abm. Hinweis:
außen
Kabel-Ø (max.):
5 mm
Ausführung:
R10
Gewicht:
0.9 g
Durchmesser:
10 mm
Typ:
B64290L38X830
A L:
1760 nH
Besonderheiten:
beschichtet
Produkt-Art:
Ferrit-Ringkern
Weitere Suchbegriffe: TDK, 647-9907
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1302
10
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,44*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.