Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B72210S750K101 S10K75 Scheiben-Varistor 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77108
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B72210S750K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
tdk varistor
varistor
varistor 100v

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
B72210S750K101
Typ:
S10K75
Varistor-Spannung:
120 V
V/AC max.:
75 V
V/DC max.:
100 V
Produkt-Art:
Scheiben-Varistor
Weitere Suchbegriffe: TDK, S10K75
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,135*
€ 0,369*
1 Tag
540
15
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,369*
€ 0,439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,321*
€ 0,382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,252*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.