Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet nicht magnetisch (stromloser Zustand) 200 N 24 V/DC 6W ITS-MS-4027-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75868
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-MS-4027-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet intertec
elektromagnet
Geschlossene Bauform mit unterseitigem Bohrgewinde, vollständig vergossen.
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Ø:
40 mm
Länge:
27 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Gewicht:
230 g
Durchmesser:
40 mm
Typ:
ITS-MS-4027-24VDC
Haltekraft:
200 N
Einschaltdauer:
100 %
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Maß:
M3
Grenztemperatur:
130 °C
Ausführung:
nicht magnetisch (stromloser Zustand)
Produkt-Art:
Elektromagnet
Weitere Suchbegriffe: Intertec, magnet, leistungs-magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,98*
€ 31,40*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 47,12*
€ 61,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.