Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Feuchte- und Temperatur-Sensor-Modul 1 St. FF-GLT-10V-INT1 Messbereich: 0,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75753
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     FF-GLT-10V-INT1
EAN/GTIN:
     4016138488586
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Qualitativ hochwertige Ausführung für die Gebäudeautomation, die Klimatechnik oder industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
85 mm
Breite:
60 mm
Typ:
FF-GLT-10V-INT1
Ausgangssignal (max.):
10 V
Ausgangssignal (min.):
0 V
Betriebsspannung max.:
24 V
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V
Anschluss:
Schraubklemmen
Produkt-Art:
Feuchte- und Temperatur-Sensor-Modul
Ausführung:
Dreileiteranschluss
Messbereich (max.):
100 + +70 °C
Messbereich (min.):
0 + -30 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,20*
€ 176,16*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 139,45*
€ 176,17*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 252,65*
€ 311,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.