Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 2115 20A Schaltspannung (max.): 60 V/DC Sofortschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75496
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2115
EAN/GTIN:
     4016138588965
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
appoldt halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiter-Relais anschlussfertig zur Montage auf TS35 DIN-Schiene. Eignet sich besonders zum verschleißfreien Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Motoren, Schütze, Magnetventilen und Heizungen.
Hinweise:
Im Lastkreis ist eine Freilaufdiode gegen Spannungsspitzen vorzusehen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
62 mm
Länge:
82 mm
Breite:
12 mm
Typ:
CMX60D20-24-MS11
Anschluss:
Schraubklemmen
Schaltspannung (max.):
60 V/DC
Schaltungsart:
Sofortschaltend
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Last-Strom (max.):
20 A
Schaltspannung (min.):
60 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, CMX60D20-24-MS11, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,18*
€ 99,16*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 75,78*
€ 99,17*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 141,79*
€ 178,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.