Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 2106 7.5A Schaltspannung (max.): 30 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75495
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2106
EAN/GTIN:
     4016138588941
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
appoldt halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiter-Relais im schmalen, geschlossenen Gehäuse für DIN-Schiene TS35. Power-Optokoppler werden meist als Ausgabeglieder von SPS-Steuerungen verwendet und eignen sich zum Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Magnetventile, Motoren und Schütze. Weitere Vorteile: Sehr geringe Verlustleistung, geringe Wärmeentwicklung, verschleißfreies Schalten, ausgangsseitige Schutzbeschaltung.
Hinweise:
Im Lastkreis ist eine Diode gegen Spannungsspitzen vorzusehen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
62 mm
Höhe:
62 mm
Breite:
12 mm
Typ:
POK 5/7,5
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Steuerspannung (max.):
5 V/DC
Steuerspannung (min.):
5 V/DC
Last-Strom (max.):
7.5 A
Schaltspannung (min.):
30 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, POK 5/7, 5, elektronisches relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,91*
€ 32,45*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 22,45*
€ 32,46*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 47,15*
€ 61,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.