Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Ausgangsmodul für Dämmerungsschalter 1 St. 19.91.9.012.4000 Betriebsspannung:12 V/DC 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75453
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     19.91.9.012.4000
EAN/GTIN:
     8012823347912
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Ansteuerung über den Halbleiterausgang (Y1-Y2) des Dämmerungsschalters 11.91. Dieser Ausgang ist nur helligkeits- und nicht zeituhrgesteuert. Mit dem Dämmerungsschalter 11.91 und dem Leistungsmodul 19.91 ist es möglich, einen Teil der Leuchten während einiger Nachtstunden zur Energieeinsparung mit dem 11.91 zeituhrgesteuert abzuschalten und mit dem 19.91 durchgehend in der Nacht eine reduzierte Beleuchtung aufrecht zu erhalten.
Hinweise:
Zulassungen: EAC.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Typ:
19.91.9.012.4000
Temperaturbereich:
-20 - +50 °C °C
Einschalt-Strom:
120 A
Betriebsspannung:
12 V/DC
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
16 A
Max. Schaltleistung:
750 VA
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Ausgangsmodul für Dämmerungsschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 69,00*
ab € 15,18*
€ 16,89*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,70*
€ 18,32*
1
€ 5,46*
ab € 15,77*
€ 19,05*
39 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 17,49*
€ 19,40*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,61*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,239*
Zubehör
Finder
01119
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.