Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPM-165 Radar-Bewegungsmelder 1 St. 5V (max) (L x B x H) 25 x 25 x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75247
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     IPM-165
EAN/GTIN:
     4016138557022
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Kontrastscanner
Universelles Radarsensormodul mit innovativer Technik, ideal für Bewegungsmelder. Optimierter LCO-Oszillator mit geringer Stromaufnahme und sehr kompakten Abmessungen. Getrennte Sende- und Empfangsantenne für maximale Empfindlichkeit.
Anwendungsbereiche: Geschwindigkeitsmessung, Alarm- und Sicherheitsanwendungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Typ:
IPM-165
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Erfassungswinkel vertikal:
35 °
Sende-Frequenz (min.):
24.000 GHz
Sende-Frequenz (max.):
24.250 GHz
Betriebsspannung max.:
5 V
Betriebsspannungsbereich:
5 V (max)
Erfassungswinkel horizontal:
80 °
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Radar-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Kontrastsensor, automatik schalter, B + B Thermo-Technik, radarsensormodul, radar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,83*
€ 30,41*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 30,43*
6 Tage
55
€ 6,99*
ab € 43,56*
€ 59,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.