Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Überwachungsrelais 24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC 1 Wechsler 3UG4501-1AW30 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75163
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG45011AW30
EAN/GTIN:
     4011209665309
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Analoges Überwachungsrelais Füllstandsüberwachung Widerstandsüberwachung von 2 bis 200 kOhm Über- und Unterschreitung AC/DC 24 bis 240 V DC und AC 50 bis 60Hz 2 Punkt-oder 1 Punkt-Regelung Auslöseverzögerung 0,5 bis 10 s 1 Wechsler Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3501 Analog einstellbares Füllstandsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung des Füllstands von leitfähigen Flüssigkeiten zum Schutz vor Überlauf, Trockenlauf oder Leckage.
Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen. Flexibel an verschiedene leitfähige Flüssigkeiten anpassbar durch analoges Einstellen der Empfindlichkeit. Zu- oder Ablauffunktion ist wählbar. Durch die einstellbare Auslöseverzögerungszeit können auch Wellenbewegungen kompensiert werden. Anschließbar sind auch andere Widerstandssensoren, z. B. geeignete Fotowiderstände, Temperatursensoren, Weggeber auf Widerstandsbasis usw.
Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung.
Als Zubehör stehen individuell kürzbare 2- und 3-polige Drahtelektroden für einfache Montage von oben/unten sowie Bügelelektroden zum Einbau von der Seite für größere Füllhöhen und minimalen Platzbedarf zur Verfügung. Weiteres Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais.
SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Tiefe:
91 mm
Höhe:
92 mm
Länge:
86 mm
Breite:
22.5 mm
Mechanische Lebensdauer:
1.0E7
Schutzart:
IP20
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Einstellbereich Strom (min.):
1 A
Einstellbereich Strom (max.):
3 A
Betriebsspannung max.:
240 + 240 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/AC
Anschluss:
Schrauben
Betriebsspannung:
240 V
Kontaktart:
1 Wechsler
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC
Elektrische Lebensdauer:
100000
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Funktionen:
Füllstandsüberwachung
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,40*
€ 63,91*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,02*
€ 65,95*
€ 5,46*
ab € 63,40*
€ 72,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 64,03*
€ 73,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,61*
€ 87,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 6,85*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.