Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu JS-24N-K Printrelais 24 V/DC 10A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75090
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     JS-24N-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12.5 mm
Länge:
29 mm
Breite:
10 mm
Mechanische Lebensdauer:
20 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltstrom:
10 A
Max. Schaltleistung:
192 + 2000 VA
Elektrische Lebensdauer:
50 x 10<sup>3</sup> Schaltspiele
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (min.):
16.8 V/DC
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltspannung (max.):
150 + 400 V/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub> + Au
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,27*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 2,60*
1 Tag
949
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,80*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,99*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.