Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takamisawa JV-12S-KT Printrelais 12 V/DC 5A 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75018
Hersteller:
     Takamisawa
Herst.-Nr.:
     JV-12S-KT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Hauptanwendungsgebiete: SPS, Zeitrelais, Temperaturregler und Schnittstellenkarten.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12.5 mm
Länge:
17.5 mm
Breite:
10 mm
Typ:
JV-12S-KT
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C °C
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltstrom:
5 A
Max. Schaltleistung:
150 + 1250 VA
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Abfallzeit:
4 ms
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechspannung (min.):
9 V/DC
Ansprechzeit:
8 ms
Schaltspannung (max.):
150 + 250 V/AC
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, printrelais takamisawa, kartenrelais, Takamisawa, relais, printrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,09*
1 Tag
5417
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,11*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 21,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.