Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Steckmodul mit LED, mit Varistor 99.02.0.230.98 Leuchtfarben: Grün Passend für Modell (R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     615-S75010
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     99.02.0.230.98
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Steckbar in Schraubfassung 90.02, 90.03, 92.03, 94.03, 94.04, 95.05, 96.02, 96.04.
Hinweise:
Zulassungen: cULus, GOST.
Weitere Informationen:
Typ:
99.02.0.230.98
Betriebsspannung max.:
240 V/DC
Betriebsspannung min.:
110 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
110 - 240 V/DC
Gehäusefarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit LED + mit Varistor
Passend für Marke:
Finder
Passend für Modell:
Finder 90.02 + Finder 90.03 + Finder 92.03 + Finder 94.03 + Finder 94.04 + Finder 95.05 +
Passend für Serie:
Finder Serie 90 + Finder Serie 92 + Finder Serie 94 + Finder Serie 95 + Finder Serie 96
Produkt-Art:
Steckmodul
Leuchtfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Relaismodul, Relaissockel, Varistor, relaissockel finder, relaissockel, Finder, 623-9692
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 2,78*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,17*
€ 2,84*
3 Tage
107
1
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,86*
2 Tage
164
1
€ 6,40*
ab € 2,14*
€ 2,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.