Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SF4B-H36(V2) Schutzfeldhöhe 710mm Anzahl Strahlen: 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74991
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SF4B-H36(V2)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
panasonic lichtgitter
Kompakte Sicherheitslichtvorhang-Serie für Handschutzsicherung. Schutzhöhe gleich Bauhöhe – keine Totzone. Große integrierte Status-LED-Anzeigen (rot/grün). Selbstdiagnosesystem mit Statusanzeige. Override-Funktion zum Betrieb der Maschine auch bei unterbrochenem Strahlengang. LED-Justieranzeige für einfache Montage. Automatische Übersprechunterdrückung zur Reduzierung von Störlichteinflüssen und Interferenz (ELCA-Funktion). Kurze Ansprechzeit mit 14 ms.
Anwendung: Gefahrenstellenabsicherung (z.B. an einer Presse, im Handlingsbereich einer Maschine, an einer Montagestation), Türabsicherung, Zugangssicherung (z.B. einer Roboterzelle oder eines Montagebereichs).
Lieferumfang:
1 Sender-Einheit + 1 Empfänger-Einheit + Teststab SF4B-TR25 (Ø25 x 220mm) zur Funktionsprüfung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
710 mm
Länge:
30 mm
Breite:
28 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
SF4B-H36(V2)
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C °C
Max. Stromaufnahme:
230 mA
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Strahlenabstand:
20 mm
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Strahlen:
36
Schutzfeldhöhe:
710 mm
Betriebsspannungsbereich:
24 V/DC (max)
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Panasonic, Sicherheitslichtgittter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.750,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.932,16*
€ 2.299,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.903,16*
€ 2.264,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.884,13*
€ 2.242,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.813,64*
€ 2.158,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.766,72*
€ 2.102,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.750,45*
€ 2.083,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.