Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SF4C-H28 Schutzfeldhöhe 560mm Anzahl Strahlen: 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74925
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SF4C-H28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
panasonic lichtgitter
Ultraschmaler Sicherheitsvorhang als Handschutztyp. Kompakte Bauweise mit nur 13mm Tiefe. Große integrierte Status-LED-Anzeigen (rot/grün) – keine zusätzlichen Muting-Leuchten notwendig. Automatische Übersprechunterdrückung zur Reduzierung von Störlichteinflüssen und Interferenz (ELCA-Funktion). Verschiedene Muting-Funktionen. Blanking (fixed und floating). Manuelles sowie automatisches Rücksetzen. Externe Überwachungsfunktion. Override-Funktion zum Betrieb der Maschine auch bei unterbrochenem Strahlengang. Sicherheitseingangfunktion (z.B. für Sicherheitstürschalter, Not-Aus-Schalter) – kein Sicherheitsrelais erforderlich. Kaskadierung (Serienschaltung) von bis zu 3 Systemen.
Anwendung: Gefahrenstellenabsicherung (z.B. an einer Presse, im Handlingsbereich einer Maschine, an einer Montagestation), Türabsicherung, Zugangssicherung (z.B. einer Roboterzelle oder eines Montagebereichs).
Lieferumfang:
1 Sender-Einheit + 1 Empfänger-Einheit + Teststab SF4C-TR25 (Ø25 mm) zur Funktionsprüfung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
13.2 mm
Höhe:
560 mm
Breite:
30 mm
Schutzart:
IP65/67
Typ:
SF4C-H28
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C °C
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Strahlen:
28
Schutzfeldhöhe:
560 mm
Betriebsspannungsbereich:
24 V/DC (max)
Ansprechzeit:
7 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Panasonic, Sicherheitslichtgittter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 517,11*
€ 602,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.045,03*
€ 1.156,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,02*
€ 1.375,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,25*
€ 1.348,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.121,93*
€ 1.335,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,56*
€ 1.276,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,61*
€ 1.247,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,03*
€ 1.243,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.