Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle DÄ 565 28 Dämmerungsschalter 1 St. (Ø x H) 130mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74845
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     0565 28 640 000
EAN/GTIN:
     4017254165153
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
dämmerungsschalter
eberle dämmerungsschalter
Mit Außeneinstellung und unverzögerter Schaltzustandsanzeige bei Inbetriebnahme. Montagefreundliche Einlochbefestigung und modernes Design. Großer Anschlussraum und schraubloser Klemmen. Ein-/Ausschaltschwelle einstellbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Typ:
DÄ 565 27
Schutzart:
IP54
Durchmesser:
130 mm
Ein-/Ausschaltschwelle:
5 - 100 lx
Schaltleistung:
250 V/10 A, 2,5 kW
Temperaturbereich:
-30 - +65 °C
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse für Wandbefestigung
Betriebsspannung (Details):
220 - 240 V/50 Hz
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
Weitere Suchbegriffe: 4017254025822, Eberle, DÄ 565 28
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,90*
€ 47,77*
€ 5,46*
ab € 37,91*
€ 48,92*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,06*
€ 49,23*
Frei Haus
ab € 38,82*
€ 49,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,15*
€ 55,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.