| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S74844 Herst.-Nr.: 0530 53 649 001 EAN/GTIN: 4017254137303 |
| |
|
| | |
| Installations-Zeitrelais für Verteilereinbau auf 35 mm Normschiene geeignet - Baubreite 17,5 mm. Frontseitige rastbare Drehschalter für die Funktions- und Zeitbereichsauswahl, die mit einem Schraubendreher bedienbar sind. Die Anzeigen für den Schaltzustand des Ausgangsrelais (1 potentialfreier Wechsler) und der Betriebsspannung (blinkt während des Zeitablaufes) gewährleisten eine ständige Kontrolle über den Funktionszustand. Der belastbare Steuerkontakt ermöglicht das Schalten von Parallellasten, wie Schützen, Relais oder Kontrolleuchten. Die zueinander versetzten Anschlussklemmen werden mit unverlierbaren Schraubenklemmen geliefert. Die universelle Betriebsspannung sowie der große Zeitbereich von 50 ms - 100 h eröffnet eine Vielfalt von Applikationen bei einer Zeitgenauigkeit von ±0,5 %. Weitere Informationen: | | Höhe: | 87 mm | Breite: | 17.5 mm | Mechanische Lebensdauer: | 20 Mio. Schaltspiele | Frequenz: | 48 - 63 Hz | Betriebsspannung max.: | 240 + 240 V/AC | Betriebsspannung min.: | 24 + 24 V/AC | Anschluss: | Schraubklemmen | Kontaktart: | 1 Wechsler | Schaltstrom (max.): | 5 A | Betriebsspannungsbereich: | 24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC | Schaltspannung: | 250 V/AC | Schaltstrom: | 5 A | Elektrische Lebensdauer: | 200000 Schaltspiele | Schaltspannung (max.): | 250 V/AC | Kontaktmaterial: | AgNi | Max. Temperatur: | +55 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Ausführung: | Multifunktional | Funktionen: | Taktend pausebeginnend + Taktend impulsbeginnend | Produkt-Art: | Zeitrelais |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,34* | € 44,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,52* | € 45,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 36,13* | € 46,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,50* | € 46,66* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,46* | € 72,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|