Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Triangulations-Lichttaster CX442P CX442P hellschaltend, dunkelschaltend, Hintergrunda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74708
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX442P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Triangulationslichttaster mit Vordergrund- und Hintergrundausblendung (VGA/ HGA). Vordergrundausblendung (VGA): Diese Funktion eignet sich, wenn sich Objekt und Hintergrund sehr nah beieinander befinden (z. B. dünne Objekte), oder wenn das Objekt glänzend oder uneben ist. Hintergrundausblendung (HGA): Alle Objekte, die sich hinter der eingestellten Tastweite befinden, werden sicher ausgeblendet. Mechanischer Hell-Dunkel-Umschalter. Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung. Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang. Befestigungslöcher mit integriertem M3-Gewinde.
Anwendung: Personen-, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheit.
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
31 mm
Breite:
11.2 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
CX442P
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Hintergrundausblendung + Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
300 mm
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Gehäusematerial:
Kunststoff
Ansprechzeit:
1 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Triangulations-Lichttaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 80,89*
€ 101,10*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,38*
€ 101,11*
Frei Haus
ab € 86,06*
€ 103,89*
€ 5,90*
ab € 80,08*
€ 104,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,85*
€ 108,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.