Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Laser-Reflexions-Lichtschranke SA1E-LPP3C-SET SA1E-LPP3C-SET Polarisationsfilter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74699
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1E-LPP3C-SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Mit der Laser-Lichtschranke SA1E-L können sehr kleine Objekte in schnellsten Prozessen detektiert werden. Dies wird durch den besonders kleinen Laserstrahl und die extrem kurze Ansprechzeit von nur 250 µs erreicht. Das Ausrichten der optischen Achse wird durch den parallel zur Gehäuseachse austretenden und sichtbaren roten Laserstrahl vereinfacht, was bei der Installation Zeit spart. Die Betriebsart Hell- oder Dunkelschaltend wird mittels eines Schalters am Gerät eingestellt und der PNP-Transistorausgang kann bis zu 100 mA bei 30 V/DC schalten. Mit dem Potentiometer kann die Empfindlichkeit eingestellt werden.
Lieferumfang:
Reflektor (51 x 72 mm).
Hinweise:
Zulassungen: UL-Zulassung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
19.5 mm
Höhe:
32.7 mm
Breite:
10.8 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
SA1E-LPP3C-SET
Reichweite:
10 m
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C °C
Funktionen:
Polarisationsfilter
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
10 m
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Ansprechzeit:
250 µs
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
M8, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Laser-Reflexions-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke idec, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, Idec, laserlichtschranke, laser-lichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 128,40*
€ 150,33*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 131,27*
€ 150,34*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 210,49*
€ 240,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
SA9Z-K01
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.