Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom HS072 HS072 Kühlkörper 0.7 K/W (L x B x H) 139.7 x 120.1 x 66.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74131
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     HS072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper 0.7 k/w
kühlkörper
crydom kühlkörper
Dieser Kühlkörper wurde mit modernster Thermal-Analyse-Software konstruiert. Für Lastrelais im "Hockey-Puck" Industriestandardgehäuse - Montageart Chassis.
Weitere Informationen:
Höhe:
66.8 mm
Länge:
139.7 mm
Breite:
120.1 mm
Typ:
HS072
Material:
Aluminium
Wärmewiderstand R(th):
0.7 K/W
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: Crydom, 703-4558, lastrelais kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 30,10*
€ 43,82*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 33,19*
€ 45,63*
2
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 71,61*
7 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 73,66*
€ 96,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.