Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ferrit-Flachkern Rfs2-30-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-S74018
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RFS2-30-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabelferrit
Ferrit-Flachkern

Einsatz bei Störproblemen auf Flachbandkabeln in Geräten oder Ansteuerungen. Die Montage erfolgt vor der Konfektionierung. Fixierung durch Schrumpfschlauch oder Verklebung.

Technische Daten: Abmessungen: (A x B x C x D x E) mm 45.2 x 6.5 x 12 x 40 x 1.3 · Für Flachbandkabel: 30 points · Impedanz bei 25/100 MHz: 40/60 Ω · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Typ: RFS2-30-12 · Weitere technische Daten: Material A5
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 5,24*
2 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 4,01*
€ 5,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG