Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Reflexions-Lichtschranke OGP100 OGP-DPKG/US dunkelschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73498
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OGP-DPKG/US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke

Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern.
Hinweise:
Zum Betrieb wird ein Reflektor benötigt - bitte separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Länge:
44 mm
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
18 mm
Typ:
OGP100
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Funktionen:
dunkelschaltend
Sendertyp:
LED Rot
Reichweite min. (im Freifeld):
0.05 m
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
2.5 m
Wellenlänge:
645 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M18
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, reflexionslichtschranke ifm, ifm Electronic, OGP100, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,83*
€ 78,31*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 59,87*
€ 78,33*
€ 3,50*
ab € 65,17*
€ 83,64*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 112,42*
€ 140,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,01*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,35*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 9,91*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356-1
ab € 11,19*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 8,83*
Sonstiges
Lumberg Automation
11442-1
ab € 11,18*
Sonstiges
Pepperl+Fuchs
C110-2
ab € 20,80*
Sonstiges
Pepperl+Fuchs
H50
ab € 20,74*
Sonstiges
Contrinex
622 000 003
ab € 12,79*
Sonstiges
Contrinex
622-000-075
ab € 11,48*
Sonstiges
Leuze electronic
50024127
ab € 5,37*
Sonstiges
Leuze electronic
50022816
ab € 7,57*
Sonstiges
Leuze electronic
50081283
ab € 4,31*
Sonstiges
Leuze electronic
50022814
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.