Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Reflexions-Lichttaster OGT100 OGT-HPKG/US hellschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73490
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OGT-HPKG/US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern.
Weitere Informationen:
Länge:
44 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
18 mm
Typ:
OGT100
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Funktionen:
hellschaltend
Sendertyp:
LED Rot
Reichweite min. (im Freifeld):
10 mm
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
400 mm
Wellenlänge:
645 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M18
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Weitere Suchbegriffe: ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, ifm Electronic, OGT100, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,30*
€ 82,30*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 63,42*
€ 82,31*
€ 3,50*
ab € 68,12*
€ 87,04*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 98,32*
€ 123,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,01*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,35*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 9,52*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356-1
ab € 11,19*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 8,83*
Sonstiges
Lumberg Automation
11442-1
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.