Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Reflexions-Lichttaster EX22APN EX22APN Seitentyp hellschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73432
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX22APN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Lichttaster in kleiner Bauform mit einer Reichweite von 160 mm. Rotlicht Sende-LED erleichtert Justage.
Integrierte Metallbuchsen in den beiden Montagebohrungen ermöglichen eine stabile Befestigung.
Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
22 mm
Höhe:
12.3 mm
Breite:
8.2 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
EX22APN
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
160 mm
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
0.5 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Ausführung:
Seitentyp
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,38*
€ 94,18*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,04*
€ 94,20*
€ 5,90*
ab € 73,77*
€ 96,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,94*
€ 101,59*
Frei Haus
ab € 102,07*
€ 121,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
MSEX204
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.