| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S73428 Herst.-Nr.: EX-L221-P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochgenaue Laserlichtschranke mit eingebautem Verstärker in kompakter Bauform. Platzsparend, flexibel und keine komplizierte Ausrichtung nötig, da Sender und Empfänger in gleichem Miniaturgehäuse. Anwendung: Hochgenau, schnelle und sichere Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle. Hinweise: Der sichtbare Strahl (Klasse 1) ist ungefährlich für das menschliche Auge, bei Betrachtung ohne optische Hilfsmittel (z.B. Lupe, Fernglas) gem. EN 60825-1. Zulassungen: FDA. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tiefe: | 13 mm | Höhe: | 29.9 mm | Breite: | 8.2 mm | Kabellänge: | 2.00 m | Schutzart: | IP67 | Typ: | EX-L221-P | Temperaturbereich: | -10 - +55 °C °C | Funktionen: | hellschaltend + dunkelschaltend + Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) | Sendertyp: | Halbleiter-Laser Rot | Reichweite min. (im Freifeld): | 45 mm | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Betriebsspannung min.: | 12 V/DC | Max. Reichweite im Freifeld: | 300 mm | Betriebsspannungsbereich: | 12 - 24 V/DC | Max. Temperatur: | +55 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Ausgänge: | PNP | Produkt-Art: | Laser-Reflexions-Lichttaster | Laserklasse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,51* | € 218,89* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 186,72* | € 218,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 232,69* | € 271,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 233,07* | € 271,21* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 240,99* | € 277,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|