Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Einweg-Lichtschranke EX23PN EX23PN Seitentyp hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73418
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX23PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Einweglichtschranke in kleiner Bauform. Zum Erkennen auch kleinster Objekte. Einfache Handhabung. Integrierte Metallbuchsen in den beiden Montagebohrungen ermöglichen eine stabile Befestigung.
Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.
Lieferumfang:
Schraubendreher zur Empfindlichkeitseinstellung.
Hinweise:
Zulassungen: UL.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
10.5 mm
Höhe:
19 mm
Breite:
8.2 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
EX23PN
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN)
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
2 m
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
0.5 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Ausführung:
Seitentyp
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,79*
€ 119,83*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,17*
€ 119,85*
€ 5,90*
ab € 97,12*
€ 122,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,78*
€ 129,37*
Frei Haus
ab € 130,25*
€ 152,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MSEX204
ab € 3,85*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,35*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.