Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Einweg-Lichtschranke EX19APN EX19APN Fronttyp hellschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73417
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX19APN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Einweglichtschranke mit einer großen Reichweite von 1 Meter. Erkennung von kleinen Objekten wie z.B. Draht mit einem Durchmesser von 2 mm. Sehr flache Bauform von 3,5 mm, sehr kurze Ansprechzeit von 0,5 ms für schnelle Objekte. Rotlicht Sende-LED erleichtert Justage. Eingesetzte Metallbuchsen in beiden Montagebohrungen ermöglichen eine stabile Befestigung. Platzsparende Montage. Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
14.5 mm
Höhe:
10 mm
Breite:
3.5 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
EX19APN
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
1 m
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
0.5 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Ausführung:
Fronttyp
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 84,77*
€ 107,51*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,22*
€ 107,52*
€ 5,90*
ab € 83,55*
€ 109,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,32*
€ 114,03*
Frei Haus
ab € 111,14*
€ 135,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,01*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.