Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Albrecht Tour Guide System Multicom 29960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-S732241
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29960
EAN/GTIN:
     4032661299604
Suchbegriffe:
Albrecht
Multicom
Walkie-Talkie
Walky-Talky
Das wasserfeste Duplex Multicom Handsprechfunkgerät eignet sich wunderbar für den Einsatz im Outdoor-Bereich, wie z. B Sportveranstaltungen (für Schiedsrichter) und für eine störungsfreie und kristallklare Kommunikation für bis zu 200 m Distanz.

Albrecht Multicom Funkgeräte bieten drahtlose Vollduplex-Kommunikation (gleichzeitiges Hören und Sprechen) für bis zu 5 Personen während weitere 94 Teilnehmern zuhören können.

Ein weiterer Pluspunkt ist die kostengünstige Nutzung ohne zusätzliche oder versteckte Gebühren sowie die überraschend einfache Funktionsweise: Sie brauchen nur das Gerät einzuschalten, das Headset aufzusetzen und schon können Sie kommunizieren - ohne extra Tastendruck und bis zu 10 Stunden lang! Die Geräte sind dank 2.4 GHz ISM-Band weltweit nutzbar.


Die vielseitigen, robusten und wasserfesten Funkgeräte eignen sich für die verschiedensten Einsatzbereiche, wie zum Beispiel auf Sportveranstaltungen oder Schiedsrichtertätigkeiten. Doch auch für den Einsatz auf Konzerten, Konferenzen, auf Baustellen und in Industrieanlagen ist das System ideal geeignet. Immer dann, wenn eine schnelle und zuverlässige Kommunikation erforderlich ist.

Eine Unterteilung der Zuhörer in verschiedene Gruppen ist möglich. Die handlichen und leichten Geräte sind, trotz der geringen Abmessungen sehr solide gebaut und verfügen über ein großes, leicht ablesbares Display.
Features:
2,4 GHz Sprechfunkgerät
Duplexfunkbetrieb: Bis zu 5 Gesprächsteilnehmer und 94 Zuhörer
AES 128 Bit Verschlüsselung für sichere Kommunikation
Lieferumfang:
Albrecht Multicom · Oberarmtragetasche · Ladekabel · Umhängeband · Tragekoffer · Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
17 mm
Höhe:
98 mm
Breite:
49 mm
Gewicht:
88 g
Übertragungsart:
Digital
Frequenzbereiche:
2403 MHz - 2480 MHz
Max. Reichweite im Freifeld:
400 m
Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Spritzwassergeschützt + Im Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,81*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,06*
€ 283,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 210,76*
€ 250,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.