Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Albrecht Tour Guide System Multicom 29961 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-S732201
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29961
EAN/GTIN:
     4032661299611
Suchbegriffe:
Albrecht
Multicom
Walkie-Talkie
Walky-Talky
Das wasserfeste Duplex Multicom Handsprechfunkgerät eignet sich wunderbar für den Einsatz im Outdoor-Bereich, wie z. B Sportveranstaltungen (für Schiedsrichter) und für eine störungsfreie und kristallklare Kommunikation für bis zu 200 m Distanz.

Albrecht Multicom Funkgeräte bieten drahtlose Vollduplex-Kommunikation (gleichzeitiges Hören und Sprechen) für bis zu 5 Personen, während weitere 94 Teilnehmer zuhören können.

Ein weiterer Pluspunkt ist die kostengünstige Nutzung ohne zusätzliche oder versteckte Gebühren, sowie die überraschend einfache Funktionsweise: Sie brauchen nur das Gerät einzuschalten, das Headset aufzusetzen und schon können Sie kommunizieren - ohne extra Tastendruck und bis zu 10 Stunden lang! Die Geräte sind dank 2.4 GHz ISM-Band weltweit nutzbar.

Die handlichen und leichten Geräte sind, trotz der geringen Abmessungen sehr solide gebaut und verfügen über ein großes, leicht ablesbares Display.
Features:
2,4 GHz Sprechfunkgerät
Duplexfunkbetrieb: Bis zu 5 Gesprächsteilnehmer und 94 Zuhörer
AES 128 Bit Verschlüsselung für sichere Kommunikation
Lieferumfang:
3 x Albrecht Multicom · 3 x Oberarmtragetasche · 3 x Ladekabel · 3 x Umhängeband · Tragekoffer · Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
17 mm
Höhe:
116 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
85 g
Übertragungsart:
Digital
Frequenz:
2.4 GHz
Frequenzbereiche:
2403 MHz - 2480 MHz
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Spritzwassergeschützt
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 876,90*
€ 908,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 713,00*
€ 934,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,48*
€ 1.112,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,21*
€ 940,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,43*
€ 881,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,00*
€ 848,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Albrecht
29963
ab € 29,21*
Sonstiges
Albrecht
29964
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.