Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet Stab (L x B x H) 10 x 4 x 3mm N35M 1.21 T (max) Grenztemperatur (max.): 100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     503610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Stab-Magnet
Stabmagnet
Ideal u.a. zum Betätigen von Kleinstreedschaltern, Ultraminiatur-Reedsensoren oder Hallschaltern. Vernickelt, magnetisiert.
Features:
Extrem stark
Vielseitig einsetzbar
Hinweise:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Remanenz:
1.21 T
Typ:
503610
Material:
N35M
Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Gehäuseform:
Stab
Grenztemperatur (max.):
100 °C
Remanenz (max.):
1.21 T
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: stabmagnet rechteckig, stab magnet, magnet, betätigen von kleinstreedschaltern, betätigen von ultraminiatur-reedsensoren, betätigen von hallschaltern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.