Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

503662 Permanent-Magnet Stab (L x B x H) 2 x 10 x 6mm N38SH 1.19 T Grenztemperatur (max.): 150°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     503662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Stab-Magnet
Stabmagnet
Anwendungsbereich z.B. Elektromotoren usw. Vernickelt, magnetisiert.
Hinweise:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Länge:
2 mm
Breite:
10 mm
Remanenz:
1.19 T
Typ:
503662
Material:
N38SH
Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Gehäuseform:
Stab
Grenztemperatur (max.):
150 °C
Remanenz (typ.):
1.19 T
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: stabmagnet rechteckig, stab magnet, neodym-magnet, magnet, magnet elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.