Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet Stab (L x B x H) 20 x 10 x 4mm N35 1.21 T (max) Grenztemperatur (max.): 80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     503622
EAN/GTIN:
     4016138139846
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
Ideal u.a. zum Betätigen von Kleinstreedschaltern, Ultraminiatur-Reedsensoren oder Hallschaltern. Vernickelt, magnetisiert.
Features:
Extrem stark
Vielseitig einsetzbar
Hinweise:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Länge:
20 mm
Breite:
10 mm
Remanenz:
1.21 T
Typ:
503622
Material:
N35
Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Gehäuseform:
Stab
Grenztemperatur (max.):
80 °C
Remanenz (max.):
1.21 T
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Stab-Magnet, Stabmagnet, stabmagnet rechteckig, stab magnet, magnet, betätigen von kleinstreedschaltern, betätigen von ultraminiatur-reedsensoren, betätigen von hallschaltern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.