Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFAN Technology P2175HBL-ETS Axiallüfter 230 V/AC 359 m³/h (L x B x H) 172 x 150 x 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S725981
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     P2175HBL-ETS
EAN/GTIN:
     4016139151113
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
Angaben bei 50 Hz.
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Höhe:
51 mm
Länge:
172 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
150 mm
Kabellänge:
28.00 cm
Gewicht:
930 g
Lebensdauer:
20000 h
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
110 mA
Betriebsspannung max.:
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
150 V/AC
Material:
Aluminium Druckguss
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannungsbereich:
150 - 250 V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
359 m³/h
Drehzahl:
2650 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
55 dB
Max. Temperatur:
-10 °C
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, PROFAN Technology, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,11*
€ 53,67*
1 Tag
86
Frei Haus
ab € 40,05*
€ 53,68*
6 Tage
87
€ 6,99*
ab € 79,36*
€ 102,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.