Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 80.91.0.240.0000 80.91.0.240.0000 Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 0.1s - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72598
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     80.91.0.240.0000
EAN/GTIN:
     8012823274447
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Multifunktionszähler

Features:
6 Zeitbereiche bis 20 h
Impuls- und Pausezeiten unterschiedlich
Impulsbeginnend
Hinweise:
Zulassungen: cULus, EAC, RINA, LR.
Weitere Informationen:
Tiefe:
88.8 mm
Höhe:
60.8 mm
Breite:
17.5 mm
Schutzart:
IP20
Typ:
80.91.0.240.0000
Betriebsspannung max.:
240 + 240 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 + 12 V/AC
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
16 A
Betriebsspannungsbereich:
12, 12 - 240, 240 V/DC, V/AC
Max. Schaltleistung:
4000 VA
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Kontaktmaterial:
AgCdO
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Ausführung:
Multifunktional
Funktionen:
Taktgeber asymmetrisch, impulsbeginnend + Taktgeber asymmetrisch, impulsbeginnend, mit Sta
Zeitbereich (max.):
20 h
Produkt-Art:
Zeitrelais
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 44,31*
€ 46,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 44,77*
€ 51,59*
1
€ 5,95*
ab € 44,89*
€ 51,72*
4 Tage
36
1
€ 5,80*
ab € 42,99*
€ 52,90*
1 Tag
2
1
€ 4,98*
ab € 46,43*
€ 53,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
08001
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.