Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S724181 Herst.-Nr.: sbc-rfid-rc522 EAN/GTIN: 4250236813158 |
| |
|
| | |
| RFID Modul mit integrierten NXP MFRC-522 13,56 MHz Frequenz Kommunikation über SPI Lieferung inkl. 1 RFID-Karte und 1 RFID-Clip Basierend auf dem Mifare Protokoll Erlaubt das Auslesen und Beschreiben von RFID-Tags Features: RFID Modul mit integrierten NXP MFRC-522 Lieferung inkl. 1 RFID-Karte und 1 RFID-Clip Lieferumfang: 1x Modul + 1x RFID Karte + 1x RFDI Chip Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tiefe: | 60 mm | Höhe: | 8 mm | Farbe: | schwarz + blau | Breite: | 40 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz + Blau | Passend für: | Raspberry Pi® + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® A+ + Raspberry Pi® B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,25* | € 9,00* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 7,34* | € 10,54* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,97* | € 11,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,63* | € 12,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,58* | € 19,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|