Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S71879 Herst.-Nr.: 21200002 EAN/GTIN: 4010312108048 |
| |
|
| | |
| Für Hutschienenmontage. Geringes Schaltgeräusch, keine StandBy-Stromaufnahme. Ansteuerung mit 8 - 230 V/UC oder 230 V mit max. 5 mA Glimmlampenstrom. Schaltleistung max. 20 A/230 V über beide Kontakte. Hinweise: Kontakte potenzialfrei. Zwei Potenziale an den Steuereingängen nicht möglich. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 58 mm | Breite: | 18 mm | Montageart: | Hutschiene | Typ: | ES12-200 | Betriebsspannung max.: | 230 + 230 V/AC | Betriebsspannung min.: | 8 + 8 V/AC | Betriebsspannung: | 230 + 230 V/AC | Kontaktart: | 2 Schließer | Schaltstrom (max.): | 16 A | Betriebsspannungsbereich: | 8, 8 - 230, 230 V/DC, V/AC | Max. Schaltleistung: | 2000 W | Schaltspannung (max.): | 250 V/AC | Produkt-Art: | Stromstoß-Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,13* | € 34,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,23* | € 34,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 26,98* | € 35,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,57* | € 35,94* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,25* | € 37,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|