Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Reflexions-Lichttaster SA1U-B02MWT SA1U-B02MWT Hintergrundausblendung, Timer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71397
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-B02MWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Der Lichttaster mit Hintergrundausblendung (HGA) ignoriert Objekte außerhalb der eingestellten Reichweite. Zusätzlich zum Normalbetrieb kann mittels eines Drehschalters die Anzugs- und Abfallverzögerung sowie die Wischfunktion (Zeitbereich 0,1 bis 5 s) eingestellt werden. Aufgrund des integrierten Störschutzes können zwei Geräte direkt nebeneinander installiert werden. Mit Reichweiteneinstellung von 0,4 bis 2 m (Poti). Anzeige des Ausgangszustandes über LED.
Lieferumfang:
Anleitung · Montagewinkel · Kabelverschraubung.
Hinweise:
Zulassungen: c-UL-us.
Weitere Informationen:
Tiefe:
85 mm
Höhe:
67.5 mm
Breite:
25 mm
Ansprechzeit (Details):
1 ms
Schutzart:
IP67
Typ:
SA1U-B02MWT
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Funktionen:
Hintergrundausblendung + Timer
Reichweite min. (im Freifeld):
0.2 m
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
2 m
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
1 ms
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgänge:
NPN + PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, idec lichttaster, lichttaster, Idec, 179-5330, gleichspannungs-lichtschranken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,41*
€ 93,94*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,88*
€ 93,96*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,75*
€ 112,84*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,33*
€ 179,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.