Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Reflexions-Lichttaster SA1U-B02MW SA1U-B02MW Hintergrundausblendung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71370
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-B02MW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Der Lichttaster mit Hintergrundausblendung (HGA) ignoriert Objekte außerhalb der eingestellten Reichweite. Aufgrund des integrierten Störschutzes können zwei Geräte direkt nebeneinander installiert werden. Mit Reichweiteneinstellung von 0,4 bis 2 m (Poti). Anzeige des Ausgangszustandes über LED.
Lieferumfang:
Anleitung · Montagewinkel · Kabelverschraubung.
Hinweise:
Zulassungen: c-UL-us.
Weitere Informationen:
Tiefe:
85 mm
Höhe:
67.5 mm
Breite:
25 mm
Ansprechzeit (Details):
1 ms
Schutzart:
IP67
Typ:
SA1U-B02MW
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Funktionen:
Hintergrundausblendung
Reichweite min. (im Freifeld):
0.2 m
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
2 m
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
1 ms
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgänge:
NPN + PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, idec lichttaster, lichttaster, Idec, 179-5329, gleichspannungs-lichtschranken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,15*
€ 111,50*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 88,61*
€ 111,51*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,13*
€ 164,04*
Frei Haus
ab € 123,05*
€ 171,42*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 168,85*
€ 205,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.