|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615-S71304 Herst.-Nr.: GP2Y0A710K0F EAN/GTIN: 4016138616682 |
| |
|
|  |  |
 | Distanz-Sensor GP2Y0A710K0F
Distanz-Sensor auf optischer Basis mit Analogausgang. Triangulationsprinzip mit integriertem PSD-Chip. Der Sensor gibt eine positive, analoge Spannung zwischen 1,55 - 2,5 V aus. Anwendungsbeispiele: Händetrockner, Einparkhilfe am KFZ, Toilettenspülung, Türöffner, Alarmanlagen, Wasseraufbereitung u.v.m.
Technische Daten: Betriebsspannung: 5 V/DC · Messbereich(e): (Erfassungsbereich) 100 - 550 cm · RoHS-konform: Ja · Toleranz: 0.5 cm · Typ: GP2Y0A710K0F · Weitere technische Daten: Ausgang: (positiv, analog) 1,55 - 2,5 V
Lieferumfang: Sensor vorkonfektioniert mit 10 cm Kabel. Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,95* | ab € 17,34* | € 24,51* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 20,16* | € 25,12* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,00* | ab € 20,52* | € 25,26* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 17,31* | € 27,69* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 23,58* | € 27,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|